曜日別特売

LEDフィラメント型ミニクリプトン

LEDフィラメント型ミニクリプトン - 東京メタル
(1件のレビュー)

ミニクリプトン電球サイズのLEDです。

トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958407LDF5LC40WE17TM
1,658
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28958407
2026-03-25
用途: リビングのダウンライトに使用します。
教育・研究機関

フィラメント型なので、光り方がおしゃれです。明るさも明るすぎなくて丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする