新潟成型
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。
水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途
塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。
材質
ナイロン樹脂(PA6)
質量(g)
30
角度(°)
45
適合配管径(Φmm)
【塩ビ】13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958468
SANSUI3MM
377-9641
3
¥
340
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
28958477
SANSUI5MM
377-9642
5
¥
340
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください