ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM

ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM - 東京メタル

全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。

トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958520LDF2LC25WE17TM
1,200
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする