曜日別特売

ハロピン型LED

ハロピン型LED - 東京メタルハロピン型LED - 東京メタル

25W相当のLEDランプです。

口金G9電球(W)相当:25光源色電球色色温度(K)3000材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000配光角度(°)180演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
外径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958556G93W002CTM2.830016.245383-8120クリア
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28958565G93W002FTM2.827016.245383-8121フロスト
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする