ミニコンテナシリンダー・単動型

ミニコンテナシリンダー・単動型 - アインツミニコンテナシリンダー・単動型 - アインツミニコンテナシリンダー・単動型 - アインツミニコンテナシリンダー・単動型 - アインツミニコンテナシリンダー・単動型 - アインツ

コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。
円滑な動作を実現しました。
作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。

幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
奥行(mm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959360NCON-M10S388-682010612-M5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
28959369NCON-M15S388-682115663-M5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959378NCON-M20S388-682220712-M5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする