曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受

複列アンギュラ玉軸受 - SKF(日本エスケイエフ)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289616273200 ATN9390-413914(内輪)10、(外輪)30
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
289616363201 ATN9390-432715.9(内輪)12、(外輪)32
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
289616453202 ATN9390-408015.9(内輪)15、(外輪)35
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
289616543203 ATN9390-433317.5(内輪)17、(外輪)40
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
289616703204 ATN9390-430220.6(内輪)20、(外輪)47
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
289616793205 ATN9390-426820.6(内輪)25、(外輪)52
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
289616883206 ATN9390-428423.8(内輪)30、(外輪)62
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
289616973207 ATN9390-432527(内輪)35、(外輪)72
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
289617063208 ATN9390-434130.2(内輪)40、(外輪)80
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
289617153209 ATN9390-428730.2(内輪)45、(外輪)85
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
289617243302 ATN9390-392219(内輪)15、(外輪)42
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
289617403303 ATN9390-405322.2(内輪)17、(外輪)47
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
289617493304 ATN9390-435322.2(内輪)20、(外輪)52
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
289617583305 ATN9390-388325.4(内輪)25、(外輪)62
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
289617673306 ATN9390-452630.2(内輪)30、(外輪)72
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
289617763307 ATN9390-436334.9(内輪)35、(外輪)80
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
289617853308 ATN9390-451436.5(内輪)40、(外輪)90
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
289617943309 ATN9390-412939.7(内輪)45、(外輪)100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
289618103310 ATN9390-437044.4(内輪)50、(外輪)110
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする