複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド - SKF(日本エスケイエフ)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289619953200 A-2ZTN9/MT33390-429314(内輪)10、(外輪)30
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
289620043201 A-2ZTN9/MT33390-388415.9(内輪)12、(外輪)32
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
289620203202 A-2ZTN9/MT33390-426515.9(内輪)15、(外輪)35
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
289620293203 A-2ZTN9/MT33390-409617.5(内輪)17、(外輪)40
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
289620383204 A-2ZTN9/MT33390-435620.6(内輪)20、(外輪)47
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
289620473205 A-2ZTN9/MT33390-410720.6(内輪)25、(外輪)52
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする