曜日別特売

単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール - SKF(日本エスケイエフ)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
非接触シールにより防塵性を向上しています。

材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2896731561804-2RZ390-6659(内輪)20、(外輪)32
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2896732461805-2RZ388-6370(内輪)25、(外輪)37
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
2896734061806-2RZ384-9394(内輪)30、(外輪)42
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2896734961807-2RZ388-1594(内輪)35、(外輪)47
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2896735861808-2RZ390-6328(内輪)40、(外輪)52
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
2896736761809-2RZ388-1645(内輪)45、(外輪)58
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする