SKF(日本エスケイエフ)
複列深溝玉軸受
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
材質
高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)
-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
精度等級
ISO 492 普通公差
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28968627
4200 ATN9
388-9463
14
(内輪)10、(外輪)30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28968636
4201 ATN9
388-9498
14
(内輪)12、(外輪)32
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
28968645
4202 ATN9
388-7990
14
(内輪)15、(外輪)35
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
28968654
4203 ATN9
388-9464
16
(内輪)17、(外輪)40
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28968670
4204 ATN9
388-9484
18
(内輪)20、(外輪)47
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
28968679
4205 ATN9
388-9502
18
(内輪)25、(外輪)52
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方