耐震マット ノンブレンタックゲル 400×400×t3
アンカー施工不要な耐震固定材料です。
強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。
粘着性能が長期間持続します。
汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。
対象物を汚したり傷つけたりしません。
用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。
トラスコ品番381-9734
材質ウレタン樹脂
長さ(mm)400
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色黒
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(本体)400×400×3
内容量1袋
注意
※取付時はホコリや汚れがなく、全面がしっかり粘着するように注意してください。