ダンドリビス
落ちない君M 単色4色ブリスターパック(色組み合わせランダム)
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番
424-0254
材質
本体:樹脂・ネオジム磁石
長さ(mm)
13.5
適合穴(mm)
六角対辺6.35
縦(mm)
最大:15
横(mm)
最大15
内容量
1パック(4個)
注意
※本製品は磁石を使用しております。磁気記録媒体や電気製品等には決して近づけないでください。
※色/組み合わせはランダムです。
※ご購入の際にご希望の色をご指定頂くことはできませんのでお気をつけください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970587
P-O3M4XX-BP
¥
1,122
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください