イーガードラック用2700mm

イーガードラック用2700mm ティーエフサービス イーガードラック用2700mm ティーエフサービス イーガードラック用2700mm ティーエフサービス イーガードラック用2700mm ティーエフサービス

支柱の穴に通すまたは巻きつけるの8通りの設置方法ができます。
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取出しも簡単にできます。
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単に行えます。

用途ラックに積載した収容物の落下防止に。 トラスコ品番432-0423 セット内容バックル付ベルト:1本 材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂 質量(kg)対象物:100/1本 グレー ベルト幅(mm)25 間口(mm)棚:(適合)2700 ベルト厚(mm)1.3mm 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28971619 EGR-27
1,600
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする