安全興業
タイヤストッパー
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(16)
トラック、自動車の駐車時の必要アイテムです。
高さ(mm)
130
奥行(mm)
170
間口(mm)
95
耐荷重(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971637
HN-Y
436-7220
黄
¥
2,240
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28971646
HN-B
436-7140
黒
¥
2,240
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください