下村工業
プログレードダブルシャープナー
荒研ぎ(ダイヤモンド)・仕上げ研ぎ(セラミック)で切れ味が回復。
目詰まりしにくい水とぎ式。
用途
包丁の切れ味が悪くなったと感じる方に。
トラスコ品番
472-1391
材質
本体:ABS、仕上げ部:アルミナ系セラミック砥石、荒砥:ダイヤモンド砥石
幅(mm)
49
高さ(mm)
195
奥行(mm)
59
内容量
1個
注意
※本品はステンレス刃物鋼・チタン製の包丁の砥石です。
※本品は両刃専用の包丁研ぎ器です。
※片刃の包丁には使えません。
※出刃包丁、刺身包丁、パン切り包丁(波刃)、冷凍包丁(鋸刃)、は研げません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972599
PG-608
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください