12/24V兼用ジャンプスターター

12/24V兼用ジャンプスターター - SCHUMACHER

12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。
リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。
ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。
過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。

用途
建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに
バッテリー交換の時のバックアップ電源として
付属品ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)380×280×130質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)1.6出力電圧(V)12/24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応(バッテリー)鉛12Vバッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V内容量1台
注意
※長期間放電状態のまま保管しているとバッテリーの劣化が急激に進むので使用した後は常に充電する様心がけてください。
※使用する車両の電圧には十分注意してください。12V車に24Vの電圧で使用しないでください。
※精密機器なので取り扱いには十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656025PRO12/24
300,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする