36V コードレス刈払機

36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255内容量1台
関連資料:(0.82MB)
注意
※(NN)仕様は蓄電池・充電器別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
対応
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656095CG36DC (WPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー4.7(蓄電池装着時)1840×650×415(シャフト分割)不可Uハンドル
87,700
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28656104CG36DC (L)(WPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー5.0(蓄電池装着時)1840×246×193(シャフト分割)不可ループハンドル
87,700
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28656120CG36DC (D)(WPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー4.5(蓄電池装着時)1840×650×415(シャフト分割)可Uハンドル
96,400
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28656129CG36DC (NN)チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋4.7(蓄電池装着時)1840×650×415(シャフト分割)不可Uハンドル
58,600
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28656138CG36DC (L)(NN)チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋5.0(蓄電池装着時)1840×246×193(シャフト分割)不可ループハンドル
58,600
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28656147CG36DC (D)(NN)チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋4.5(蓄電池装着時)1840×650×415(シャフト分割)可Uハンドル
67,300
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 草刈り

本の草刈機が230ミリ様だったが255ミリチップソーを使ってみるとパワー刈り取り速度が数倍になり満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 28656138
2023-07-20
用途: 法面などの草刈り
製造業

もうエンジン式の刈払機は使わないでしょう。
電動式は、パワーに物足りなさが有ったもののこの機種は、全然エンジン式に負けてない。
キックバックしても自動で止まるので、エンジン式よりかなり安全です。
一番気にいったのは、法面など足場の悪い場所で、エンジン式を振ると、回転数が落ちたり安定しない事があるが、電動式はそれが全くない。
バッテリーは、高いので2~3個持っている方にお勧めします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする