オーブンレンジ 18L フラットテーブル
オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理できる18Lオーブンレンジ。庫内は広々フラットテーブル。大きな四角のお弁当でも心配なくお使いいただけます。調理の幅が広がる角皿付属。日本全国で使えるヘルツフリー。
用途オーブンレンジとして。電子レンジ フラットテーブル オーブン 一人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 トースト グリル オートメニュー あたため
付属品角皿
質量(kg)15.3
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:900/1250(50/60Hz)、高周波出力:650(60Hzのみ)/500/200相当、オーブン:1380(50/60Hz)、グリル:820(50/60Hz)
温度範囲(℃)オーブン機能:35・40(発酵)、100~250
電源コード(m)約1.5
機能オートオフ機能/消音機能/仕上がり調整機能
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2
年間消費電力量(kWh/年)72.6、オーブン機能:10.6、電子レンジ機能:62
内容量1台