曜日別特売

卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付

卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 - ナカトミ卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 - ナカトミ卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 - ナカトミ卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 - ナカトミ卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 - ナカトミ

水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。
刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。

用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。付属品鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書質量(kg)約3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])280/350電源コード(m)2.2寸法(cm)17×22×21定格時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659507YCS-125N
オープン
10,290
11,319(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする