アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き
コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。
とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。
用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×50
座面高(cm)26
ファニチャー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28659744 | P-MINI(MS/GY) | 28659760 | P-MINI(OR/GY) |
![]() |
アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き | YAMAZEN(山善) | 1脚 | ¥1,698 税込¥1,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28659769 | P-MINI(MS/GY)×2 | 06517625 | P-MINI(MS)×2 |
![]() |
アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き | YAMAZEN(山善) | 1セット(2脚) | ¥3,498 税込¥3,848 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28659787 | P-MINI(MS/GY)+P-MINI(OR/GY) | 28659778 | P-MINI(OR/GY)×2 |
![]() |
アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き | YAMAZEN(山善) | 1セット(2脚) | ¥2,898 税込¥3,188 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |