YAMAZEN(山善)
アイアンワイドラック
耐水性や耐久性に優れる竹製天板を使用したアイアンラック。アウトドアの小物や調理道具の置き場に。インテリアとしても使用できる。収納バッグ付き。
用途
アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
材質
天板:竹、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)
5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×34×44、収納時:90×36×5
内容量
1台
取扱説明書:
(0.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28659848
IWR-2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください