充電式LEDランタン
コンパクトながら、最大230lmの明るさで点灯。つまみを回して調光が可能なUSB充電式LEDランタン。
卓上での使用はもちろんのこと、テント内に吊り下げることもできます。
用途キャンプ、アウトドア、防災グッズなどに。コンパクト、ハンディ、軽量、おしゃれ、USB充電、LED。
材質ABS樹脂、鉄
質量(kg)0.6
使用時間6-24時間
充電時間6時間
充電入力電源(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×11×17.5
バッテリー容量(mAh)5000
明るさ(Lm)最大230
防水性IPX4
最大電力(W)4
内容量1個
アウトドア用ランタン の新着商品


![ペトロマックス アウトドア HK500用 スペアパーツ [No.229] ソケット (チェックパッキン&スクリュー) パーツ 交換用 部品 PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス) ペトロマックス アウトドア HK500用 スペアパーツ [No.229] ソケット (チェックパッキン&スクリュー) パーツ 交換用 部品 PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18672651-250423-02.jpg)