タフライト ハイバックチェア

タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善) タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善) タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善) タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善) タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善) タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善) タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善) タフライト ハイバックチェア YAMAZEN(山善)

ゆったり座れるハイバックチェア。肘掛けつきで座り心地アップ。コンパクトに収納が可能。背面にメッシュポケット付き。

用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなど外用の椅子として。アウトドアチェア、ハイバック、持ち運び、軽量。 材質フレーム:アルミ 質量(kg)2.85 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×71×86、収納時:110×15×15 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28660067 TLHC-01A(BK)
オープン
8,498
9,348 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする