YAMAZEN(山善)
火の粉に強いコットン生地 タフライト ハイバックチェア
ゆったり座れるハイバックチェア。肘掛けつきで座り心地アップ。コットン生地で火の粉に強い。コンパクトに収納可能。背面にメッシュポケット付き。
用途
アウトドア、キャンプ、バーベキューなど外用の椅子として。アウトドアチェア、ハイバック、持ち運び、軽量。
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
2.85
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×71×86、収納時:110×15×15
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28660076
TLHC-01C(GY)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください