YAMAZEN(山善)
タフライト マスコットテーブル
耐熱メッシュ天板なので熱いもの置いても大丈夫。簡易テーブルに適したミニサイズ!サイドテーブルに最適。
脚が折りたためるのでコンパクトに収納可能。伸縮式の取っ手付き。
用途
アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。アウトドアテーブル/サイドテーブル/持ち運び/レジャーテーブル
材質
天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×34×24、収納時:56×34×3
内容量
1台
取扱説明書:
(0.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28660119
TLT-3456(MBK)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください