キャノピーテント (4-5人用)
広い前室と快適な居住空間を持つテント。フルクローズにもメッシュスクリーンにも変化できて、オールシーズンの宿泊にも対応。
インナーポケット付き。ランタンフック付き。サイド扉付き。居住空間はメッシュスクリーン仕様で虫除け対策もバッチリ。コンパクトに収納可能。ベンチレーション付き。
用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。宿泊/テント/ファミリー/ドームテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション
質量(kg)8.4
色ベージュ
タイプ4~5人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)470×280×175、収納時:75×18×18
内容量1個
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28660225
2024-06-14
- 用途:
- キャンプ
運輸・通信業
4回目のキャンプで少しづつ壊れてきた
ペグを止めえるテープの剥がれ、 ポールをつなぐゴムの切れなど
どちらも修理可能、だが、ポールをつなぐゴムは高かった・・・・ あと数回使用したら修復不可能なダメージが発生しそうだが、値段相応かと思う。
防止性能がもう少し強いと良い 室内まで浸水することは無いがインナーテント外側の結露がひどかったので(キャンプした場所が湿気多かった)撥水効果が高ければ水滴もたまらないかと思う
- 対象商品:
- 28660225
2023-08-14
- 用途:
- キャンプ
サービス業
コスパよし、 初めてテント組み立てたが 2人で30分かからない やねのある荷物置きができて良いが インナーテントが無い部分は地面むき出しなので、ブルーシートが必要
後は耐久性がどのくらいあるかか
メッシュ部分も天井に多くあり、通気性も良い
インナーテント、地面部分は防水性がどのくらいあるのか不安
インナーテントの下にも耐水性能あるブルーシートが必要かもしれない。
製品とは全く関係ないが届くまで6日間かかったが、土日挟んで6日と言うルールを見落としてしまい、キャンプに間に合わない可能性があった。ものたろうさんに納期が予定より遅いと勘違いし、キャンセルの連絡をしたが非常にぞんざいな扱いだった。こちらが土日ノーカウントルールを見落としていたのがいけないのだが もう少し丁寧な回答が欲しかった。