アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ)

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) - 住友電工ハードメタル

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
※アルミニウム合金ボディの最大刃径(DCX)ø80~ø125はすべて保持具取り付け穴径DCB)が同径(メトリックø27/インチø25.4)となっております。
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28657066ANXA16080R06(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)9.5
191,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657075ANXA16080R10(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)9.5
247,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657084ANXA16080R14(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)9.5
298,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657100ANXA16100R08(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)100(KWW)9.5
228,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657109ANXA16100R12(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)100(KWW)9.5
317,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657118ANXA16100R18(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)100(KWW)9.5
394,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657127ANXA16125R10(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)125(KWW)9.5
292,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657136ANXA16125R14(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)125(KWW)9.5
444,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657145ANXA16125R22(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)125(KWW)9.5
571,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657154ANXA16160R12(LF)63(DCB)38.1(DCSFMS)80(最大DCX)160(KWW)15.9
444,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657170ANXA16160R20(LF)63(DCB)38.1(DCSFMS)80(最大DCX)160(KWW)15.9
558,000
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657179ANXA16160R28(LF)63(DCB)38.1(DCSFMS)80(最大DCX)160(KWW)15.9
749,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする