アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス)

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) - 住友電工ハードメタル

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28657188ANXS16040RS04(LF)40(DCB)16(DCSFMS)38.5(最大DCX)40(KWW)8.4
114,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657197ANXS16040RS06(LF)40(DCB)16(DCSFMS)38.5(最大DCX)40(KWW)8.4
140,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657206ANXS16050RS04(LF)40(DCB)22(DCSFMS)48.5(最大DCX)50(KWW)10.4
114,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657215ANXS16050RS06(LF)40(DCB)22(DCSFMS)48.5(最大DCX)50(KWW)10.4
152,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657224ANXS16050RS09(LF)40(DCB)22(DCSFMS)48.5(最大DCX)50(KWW)10.4
191,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657240ANXS16063RS06(LF)40(DCB)22(DCSFMS)50(最大DCX)63(KWW)10.4
152,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657249ANXS16063RS08(LF)40(DCB)22(DCSFMS)50(最大DCX)63(KWW)10.4
177,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657258ANXS16063RS12(LF)40(DCB)22(DCSFMS)50(最大DCX)63(KWW)10.4
219,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657267ANXS16080RS06(LF)50(DCB)27(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)12.4
166,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657276ANXS16080RS10(LF)50(DCB)27(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)12.4
228,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657285ANXS16080RS14(LF)50(DCB)27(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)12.4
254,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657294ANXS16100RS08(LF)50(DCB)32(DCSFMS)80(最大DCX)100(KWW)14.4
216,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657310ANXS16100RS12(LF)50(DCB)32(DCSFMS)80(最大DCX)100(KWW)14.4
279,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657319ANXS16100RS18(LF)50(DCB)32(DCSFMS)80(最大DCX)100(KWW)14.4
343,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657328ANXS16125RS10(LF)63(DCB)40(DCSFMS)80(最大DCX)125(KWW)16.4
279,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657337ANXS16125RS14(LF)63(DCB)40(DCSFMS)80(最大DCX)125(KWW)16.4
419,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657346ANXS16125RS22(LF)63(DCB)40(DCSFMS)80(最大DCX)125(KWW)16.4
507,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする