アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ)

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) - 住友電工ハードメタル

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28657355ANXS16063R06(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)63(KWW)9.5
152,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657364ANXS16063R08(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)63(KWW)9.5
177,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657380ANXS16063R12(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)63(KWW)9.5
219,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657389ANXS16080R06(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)9.5
166,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657398ANXS16080R10(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)9.5
228,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657407ANXS16080R14(LF)50(DCB)25.4(DCSFMS)50(最大DCX)80(KWW)9.5
254,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657416ANXS16100R08(LF)50(DCB)31.75(DCSFMS)80(最大DCX)100(KWW)12.7
216,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657425ANXS16100R12(LF)50(DCB)31.75(DCSFMS)80(最大DCX)100(KWW)12.7
279,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657434ANXS16100R18(LF)50(DCB)31.75(DCSFMS)80(最大DCX)100(KWW)12.7
343,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657450ANXS16125R10(LF)63(DCB)38.1(DCSFMS)80(最大DCX)125(KWW)15.9
279,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657459ANXS16125R14(LF)63(DCB)38.1(DCSFMS)80(最大DCX)125(KWW)15.9
419,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657468ANXS16125R22(LF)63(DCB)38.1(DCSFMS)80(最大DCX)125(KWW)15.9
507,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする