住友電工ハードメタル
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途
高速・高能率でのアルミニウム合金加工
切込み角度(°)
90
材質(ボディ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
3
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
内容量
1本
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
全10種類を絞り込む
刃数
選択してください
2
3
4
6
9
刃径(Φmm)
選択してください
(最大DCX)25
(最大DCX)30
(最大DCX)32
(最大DCX)40
(最大DCX)50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
刃径(Φmm)
頭部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28657477
ANXS16025E02
2
(LF)95
0.2
(最大DCX)25
(LH)35
¥
88,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657486
ANXS16030E03
3
(LF)95
0.3
(最大DCX)30
(LH)35
¥
95,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657495
ANXS16030E04
4
(LF)95
0.3
(最大DCX)30
(LH)35
¥
109,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657504
ANXS16032E03
3
(LF)95
0.3
(最大DCX)32
(LH)35
¥
95,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657520
ANXS16032E04
4
(LF)95
0.3
(最大DCX)32
(LH)35
¥
109,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657529
ANXS16040E04
4
(LF)100
0.4
(最大DCX)40
(LH)40
¥
114,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657538
ANXS16040E06
6
(LF)100
0.5
(最大DCX)40
(LH)40
¥
140,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657547
ANXS16050E04
4
(LF)120
1
(最大DCX)50
(LH)40
¥
114,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657556
ANXS16050E06
6
(LF)120
1
(最大DCX)50
(LH)40
¥
152,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657565
ANXS16050E09
9
(LF)120
1
(最大DCX)50
(LH)40
¥
191,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください