曜日別特売

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工長さ(mm)(平取り部11)10ねじ長さ(mm)(LS2)5材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000内容量1個
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
取付内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28657574ANXS16025M12Z02(OAL)61(DCSFMS)23(最大DCX)25(LF)40(DCON)12.5
88,700
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657590ANXS16030M16Z03(OAL)70(DCSFMS)28.5(最大DCX)30(LF)47(DCON)17
95,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657599ANXS16030M16Z04(OAL)70(DCSFMS)28.5(最大DCX)30(LF)47(DCON)17
109,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657608ANXS16032M16Z03(OAL)70(DCSFMS)28.5(最大DCX)32(LF)47(DCON)17
95,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657617ANXS16032M16Z04(OAL)70(DCSFMS)28.5(最大DCX)32(LF)47(DCON)17
109,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657626ANXS16040M16Z04(OAL)70(DCSFMS)28.5(最大DCX)40(LF)47(DCON)17
114,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657635ANXS16040M16Z06(OAL)70(DCSFMS)28.5(最大DCX)40(LF)47(DCON)17
140,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする