小型ペンダント
ナチュラルスタイルに調和する、優しい存在感。
やわらかな光を広げる質感高い乳白ガラスセード。
連投使いがしやすい、シンプル&コンパクトなシリンダーフォルムです。
質量(kg)0.6
高さ(mm)183
種類100V配線ダクト用
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
色温度(K)2700
幅(Φmm)87
ランプの種類LED電球小形電球タイプ4.3W(E17)
光源色電球色
コード長さ(cm)50(収納可能)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ40形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
演色指数(Ra)80
LED交換可能
内容量1台
注意
※調光操作不可※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28685827 | LGB16446 | 65168454 | LGB16446K |
![]() |
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |