シーリングライト
より明るく快適な空間へ
中心のあかりは、明るいシーリングライト。
まわりのあかりと組み合わせて、雰囲気の良いライティングに。
明るさが求められる高齢者にもおすすめです
あかりの切替でお部屋を快適に演出
便利な機能も充実
リモコンで簡単に調光・調色
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)1.4
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)122
タイプ調光・調色タイプ
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光(リモコン)可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039別売)使用時:55まで
LED交換不可
調光範囲100~5%
内容量1台
注意
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。