シーリングライト

シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック)

6200K(色温度)は文字が見やすい光です
文字が見やすい色温度(6200K)で読みやすさ感を向上
リビングでの読書や学習におすすめ

セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)122 タイプ調光(単色)タイプ 電圧(V)100 スイッチ壁切替:全灯→普段→常夜灯 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色 調光方式調光(リモコン)可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039別売)使用時:55まで LED交換不可 調光範囲100~5% 内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28686238 LSEB1201K 36.6 133.8 明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、44.6W 4899 ~10畳
28,000
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686247 LSEB1202K 40.6 135.4 明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、49.6W 5499 ~12畳
32,000
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする