LED投光器

LED投光器 Panasonic(パナソニック)

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで75%節電可能。約5.7年で償却。
重耐塩害仕様
海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選らばず使用できます。
設置環境に応じて選べる2タイプの遮光ルーバ(オプション別売)をご用意。
リニューアルも簡単
取付台はそのままで、投光器のみ交換が可能です。
電源内蔵タイプで、従来HID投光器のような電源設置場所の確保が不要です。
万が一の振動や強風による器具落下に備え、落下防止ワイヤーを標準装備。安全性を向上しています。

付属品落下防止ワイヤー、フィルター付 材質前面パネル:ポリカーボネート(透明) 取付天井取付型・壁取付型・据置取付型 タイプ電源内蔵タイプ 構造防噴流型・耐塵型/重耐塩害仕様 本体アルミ(グレー) 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1台
注意
※YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
※壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28691777 NYS10335KLF2 13 中型/中角形 200~242 254 5000
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691786 NYS10336KLF2 13 中型/中角形 200~242 254 3000
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691795 NYS10345KLF2 13.1 中型/広角形 200~242 254 5000
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691804 NYS10346KLF2 13.1 中型/広角形 200~242 254 3000
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691820 NYS10355KLF2 12.8 中型/広角形 200~242 254 5000
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691829 NYS10356KLF2 12.8 中型/広角形 200~242 254 3000
395,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691655 NYS10135KLE9 12.5 中型/中角形 100~242 116 5000
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691664 NYS10136KLE9 12.5 中型/中角形 100~242 116 3000
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691680 NYS10145KLE9 12.6 中型/広角形 100~242 116 5000
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691689 NYS10146KLE9 12.6 中型/広角形 100~242 116 3000
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691698 NYS10155KLE9 12.3 中型/広角形 100~242 116 5000
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691707 NYS10156KLE9 12.3 中型/広角形 100~242 116 3000
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691716 NYS10235KLE2 12.6 中型/中角形 200~242 174 5000
263,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691725 NYS10236KLE2 12.6 中型/中角形 200~242 174 3000
263,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691734 NYS10245KLE2 12.7 中型/広角形 200~242 174 5000
263,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691750 NYS10246KLE2 12.7 中型/広角形 200~242 174 3000
263,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691759 NYS10255KLE2 12.4 中型/広角形 200~242 174 5000
263,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28691768 NYS10256KLE2 12.4 中型/広角形 200~242 174 3000
263,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28691777 NYS10335KLF2 79886024 NYS35335LE2 NYS35335LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886024 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28691786 NYS10336KLF2 79886024 NYS35335LE2 NYS35335LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886024 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28691795 NYS10345KLF2 79886040 NYS35345LE2 NYS35345LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886040 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28691804 NYS10346KLF2 79886040 NYS35345LE2 NYS35345LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886040 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28691820 NYS10355KLF2 79886049 NYS35355LE2 NYS35355LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886049 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28691829 NYS10356KLF2 79886049 NYS35355LE2 NYS35355LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886049 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする