曜日別特売

腰板割男

腰板割男 - Plusone腰板割男 - Plusone腰板割男 - Plusone腰板割男 - Plusone腰板割男 - Plusone腰板割男 - Plusone腰板割男 - Plusone

500mlペットボトルが入るメインポケット、バッテリー接続ポケット、スマホやキーケースなどが入るフロントポケットを装備しています。
暖房装置のない凍える工場。気温が低下する12月以降、現場の職人さんからは腰痛の相談が増加します。「腰板割男」は、この現場で働く職人さんの悩みを和らげるため開発されたウェストバッグです。【電熱ウエストバッグ】目指したのは腰への愛。身も心もいたわる、熱すぎるUSBヒーター付バッグ、初代腰板割男誕生。 USBヒーターは、高温55度(赤色)、中温45度(青色)、低温35度(緑色)の調節がスイッチで簡単に切替可能です。モバイルバッテリーに接続後、長押しで約3秒でウォームアップを行います。身体に当たる生地部分は、保温性がよく、吸汗性にも優れる柔らかもふもふ生地を採用しています。 『メインポケット』は、幅30×縦15cmで長財布や500mlペットボトル、薄手の洋服が入る懐の広さ。約2.3Lの容量。腰板割男は、温かさだけでなく、バッグ機能もしっかりとしています。『バッテリー接続ポケット』はバッテリーポケットのUSBケーブルに、お手持ちのバッテリーを接続しご使用ください。(推奨バッテリー規格:5V2.0A、10000mAh以上。※注意、モバイルバッテリーは付属しておりません。)『フロントポケット』は、幅17×縦11cmでスマホやキーケース、ハンカチなどがすぐに出せる収納サイズ。使いたいものをさっと取り出せます。最長90cmのアジャスターベルトは長さを調節することで、腰やお腹、背中、冷えが気になる=いたわりたい場所を温めることができます。通勤時や会議の時に、バレずにこっそり身体を温めることができます。長さによって、ウエストバッグやショルダーバッグ・ボディバッグとしても使えます。 「初代腰板割男」の特別チャームは、金色の刺繍で、腰板割男を全力でアピールします。取り外し可能で、取るも良し、カナビラなど好きなアイテムと一緒につけるも良し、使い方は自由です。

ブラック質量(g)300適応ウエスト(cm)60~134内容量1個
注意
※傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する恐れがあります。
※必ずPSE認定マークがあるモバイルバッテリーをご使用ください。推奨規格を超える電圧
※電流でのご使用は絶対におやめください。(モバイルバッテリー推奨規格:5V/2.0A。10000mAh以上。)
※本製品を濡れた状態で使用しないでください。特にバッテリーとの接続部分を扱う際は、本製品だけでなく手が濡れていないか十分にご注意ください。
※長時間のご使用は、低温やけどの恐れがあります。
※持病や体調の悪い方、医療機器を使用している方は使用しないでください。
※本製品を使用しない時は、モバイルバッテリーをUSB端子から外してください。※自然光及び照明等により、若干の変褐色になる場合があります。雨や汗などの濡れた状態でのご使用は、色落ちや色移行の原因となる場合もありますので、十分ご注意ください。
※高温多湿や直射日光をさけ、風通しの良い場所で保管ください。
※洗濯
※アイロンがけは止めてください。
※スイッチ、ファスナー、金具などの付属品は正しくお使いください。誤った使用をされた場合もしくは極度の負担がかかった場合は、付属品及び製品が破損する恐れがありますのでお取り扱いにはご注意ください。
※内容物が著しく重いものや鋭利なものの場合は通常の使用でも製品を破損する恐れがありますのでご注意ください。
※廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※バッテリーは付属しません。
※推奨仕様のバッテリーをご使用ください。ヒーターが正常に作動しない恐れがあります。
※バッテリーの取り扱い方法はご使用のバッテリー取り扱い説明書をご確認ください。
※サイズ、重量は若干の個体差があります。
※対応サイズ内であっても、体型や服の厚みなどによりフィットしない場合があります。
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン
※仕様を変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28680340-
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする