ホエール ベビー バスチェア

ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ ホエール ベビー バスチェア ダッドウェイ

ワンオペおふろの強力サポーター!バタバタしがちなお風呂タイムを快適に。
沐浴バスからベビーチェアに変身。新生児から成長に合わせて体をしっかりサポート。パパママも両手が離せてお世話がラクラク。
クッション性のあるシートはお尻の部分にお湯が溜められて、赤ちゃんの体もポカポカ。お手入れ・収納がカンタン。水はけのよい広めの排水口と吊るし干しができるフック付き。
脚を折りたためば洗濯機の隙間など省スペース収納ができる。お風呂場、シンク、脱衣所、いろいろな場所でつかえる。

用途バスチェア、赤ちゃんのお風呂用品に。浴室、椅子、沐浴、ベビーチェア 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ステンレス鋼、ポリアセタール 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×33.5×24 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×335×135 適合年齢(歳)新生児から6か月(9kgまで) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28681767 BCSH498210
オープン
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする