ロリエ さらピュア 吸水ライナー

ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王

もしもの時も安心。ちょこっとモレをなかったことに。ロリエさらピュア吸水ライナー。
ニオイを瞬時にキャッチして閉じ込める「瞬間ロック消臭」肌にやさしい、やわらかエアリータッチ。ムレにくい通気性シート。ズレ止めテープつき。

用途吸水ケア、パンティーライナー、おりもの、尿もれ、尿漏れ、女性用 仕様スリムタイプ 材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル系不織布
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
吸収量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28681916 - 1セット(44枚×18パック) 14 パウダリーフラワーの香り 3
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中
28681925 - 1セット(44枚×18パック) 14 ローズガーデンの香り 3
オープン
 
 
取扱い終了
28681950 - 1セット(40枚×18パック) 17 パウダリーフラワーの香り 10
オープン
 
 
取扱い終了
28681959 - 1セット(40枚×18パック) 17 ローズガーデンの香り 10
オープン
 
 
取扱い終了
28681907 - 1セット(44枚×18パック) 14 無香料 3
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
28681934 - 1セット(40枚×18パック) 17 無香料 10
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28681925 - 51709475 88255×18 88255×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709475 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 1箱(44枚×18袋) 4,798 税込5,278 メーカーに違いがあります。内容量が異なります
28681950 - 28681968 - - ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968 ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 1セット(34枚×30パック) 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28681959 - 28681968 - - ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968 ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 1セット(34枚×30パック) 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする