ムーミンギフトセット (アームピロー/タオルビブ/ガーゼハンカチビブ)
アームピロー、タオルビブ、ガーゼハンカチビブの3点入りギフトセット。クラフト紙のBOX入りで出産祝いにぴったり。ムーミンの優しい色合いの総柄生地を使用。ベビーもママも嬉しいアームピロー入り。
用途出産祝い、ギフト、プレゼントなどに。
セット内容アームピロー、タオルビブ、ガーゼハンカチビブ
材質【アームピロー】本体:綿80%・ポリエステル20%、ベルト:綿100%、中わた:ポリエステル100% 【タオルビブ】本体:綿80%・ポリエステル20%、バインダー:綿100% 【ハンカチビブ】本体:綿100%
内容量1セット