授乳ケープ ポンチョタイプ

授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ 授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ 授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ 授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ 授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ 授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ 授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ 授乳ケープ ポンチョタイプ ダッドウェイ

北欧らしさを感じられるムーミン総柄の授乳ケープ。柄の中にムーミンキャラクターがさりげなくちりばめられている上品な柄。柔らかくサラッとしたダブルガーゼ。さっと被れるポンチョタイプ。広げると105×120cmの大判サイズ!赤ちゃんの肌かけとしても使用可能。同柄の巾着付き。

用途授乳ケープ、赤ちゃんの肌掛けとして。 材質本体:綿100%、袋:(本体)綿100%・(紐)ポリエステル100% 質量(g)180 本体寸法(cm)105×120 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NZMB003123200 28682284
NZMB003123200 28682284
28682284 NZMB003123200 ネイビー×ピンク
オープン
4,098
4,508 (税込)
6日以内出荷
NZMB003125200 28682300
NZMB003125200 28682300
28682300 NZMB003125200 イエロー×ミント
オープン
4,098
4,508 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする