フラットウォーカー

フラットウォーカー アルインコ フラットウォーカー アルインコ フラットウォーカー アルインコ フラットウォーカー アルインコ フラットウォーカー アルインコ フラットウォーカー アルインコ フラットウォーカー アルインコ フラットウォーカー アルインコ

シニアにおすすめのフラットウォーカー 。不慣れでも無理なく歩ける速度設定。踏み外しを防ぐゆったりベルト幅。どこでも握れる長いハンドルで、ふらつきや転倒などの危険が軽減。使いやすい操作パネル。
ボトル小物ホルダー、タブレットトレー付き。音声ガイダンスあり。

用途シニアの健康習慣・リハビリ・足腰強化に。お散歩代わり・運動不足解消・体力の強化や減量に。 仕様速度調整(km/h):0.3-6.0 材質スチール、PP、ABS、PVC 質量(kg)約46.5 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×147×124 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×142×28 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)幅44.8×102.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28682537 AFW3922
オープン
97,980
107,778 (税込)
6日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする