リカンベントバイク7020&透明マットセット

リカンベントバイク7020&透明マットセット アルインコ

ステップスルー構造で乗り降りらくらく。下半身強化に最適。マグネット負荷方式8段階。お尻に優しい座面シート。タブレットトレーつき。

用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 付属品保護マット 材質【バイク】スチール、ABS 、HIPS、PVC、PE、PP【フロアマット】PVC 質量(kg)(フロアマット)2.2 電源単三電池×2本 本体質量(kg)38.5 寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15 連続使用時間30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×132×117 デジタル表示速度/距離/時間/カロリー/累積距離/心拍数 制限体重(kg)120 調節方式(ペダル負荷)8段階 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28682616 AHE7020+EXP070
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28682616 AHE7020+EXP070 51214058 AHE7020 AHE7020 フィットネスバイク アルインコ 51214058 フィットネスバイク アルインコ 1台 66,880 税込73,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする