自走式ウォーカー7019&透明マットセット

自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ自走式ウォーカー7019&透明マットセット - アルインコ

省スペースで運動できる自走式の便利なウォーカー。100V電源が不要なので電気代がかからず、運動する場所を選ばない。傾斜角度は約8度あるので、坂道を上っている感覚で運動できる。折りたためば新聞1枚程度の大きさに。体の横にハンドルがあるので安心。自走式は自身の力でベルトを動かすので自分のペースで運動ができ、しっかり脚力を使うので下半身の強化にオススメ。

用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。付属品保護マット材質【バイク】スチール、ABS、PVC【フロアマット】PVC質量(kg)(フロアマット)2.2電源単四電池×2本本体質量(kg)14寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×87×94.5デジタル表示時間/距離/カロリー/速度傾斜角度(°)約8(固定)制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27×75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682634EXW7019+EXP070
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする