ハイチェア スワルン
座らせやすく、立ち上がりにくいベビーチェア。テーブルと背もたれのスペースをタイトに設計(2段階調節可能)。安全ベルトと股ガード付き。座面、足乗せはワンタッチ取り付けで工具不要。足乗せは4段階調節可能。
用途ベビーチェア、キッズチェアとして。赤ちゃん。椅子。テーブル。
材質本体:ブナ材/ポプラ材、座面ロックパーツ:ポリカーボネート(PC)、テーブルジョイントパーツ:ポリプロピレン、股ガード:ABS樹脂、ベルトアジャスター:ポリプロピレン/ファイバー、バックル:PVC、アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×57×84.5
高さ(cm)(床からテーブルまで)70
適合年齢(歳)お座りが出来るようになってから5歳頃まで(※足乗せを座面として使用する場合:60kgまで使用可能)
内容量1台