おくだけとおせんぼ

おくだけとおせんぼ 日本育児

置くだけでも倒れにくいセーフティープレート。ねじ止めやつっぱり不要!置くだけカンタン設置。大人はまたげる高さ60cm。折りたたんでコンパクトに収納可能。見通しや通気性の良いメッシュ素材を採用。階段上は設置不可。

用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。 材質パイプ:スチール、ネット:ポリエステル/ポリプロピレン 適合年齢(歳)6ヵ月-2歳頃まで 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28682939 5011004001 4.8 ブラウン 95-140×65×60 95-140
オープン
 
 
取扱い終了
28682948 5011041001 4.8 モロッカンベージュ 95-140×65×60 95-140
オープン
 
 
取扱い終了
28682957 5011005001 5.2 ブラウン 140-180×65×60 140-180
オープン
 
 
取扱い終了
28682966 5011042001 5.2 モロッカンベージュ 140-180×65×60 140-180
オープン
 
 
取扱い終了
52124189 5011003001 4.6 ブラウン 77-95×65×60 77-95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52124198 5011037001 4.6 モロッカンベージュ 77-95×65×60 77-95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
61786386 5011043001 4.6 アッシュグレー 77-95×65×60 77-95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする