キンボシ キンボシの 農具 キンボシの 鋏 キンボシの 植木鋏 お徳用 大久保鋏 花・植木用 お徳用 大久保鋏 注文コード 28695706 注文コード 28695706 注文コード 28695706 注文コード 28695706 注文コード 28695706 安価な全鋼タイプ。 用途花や植木の手入れ作業に。 全長(mm)約190 使用目的花や植木の手入れ作業に 切断対象花・植木 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #2110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28695706 #2110 オープン ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ パイプ柄刈込鋏 高儀 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ SFF×TKG 剪定用おてつだい鋏 赤グリップ 高儀 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 草削り DAISHIN(大進) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏 高儀 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ロング植木鋏 赤黒グリップ 高儀 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 回転式芝生鋏 GS 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鋏植木鋏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋏」にはこんなカテゴリがあります 剪定鋏 芽切鋏 刈込鋏 葉刈鋏 芝生鋏 高枝鋏 太枝切鋏 収穫鋏 植木鋏 園芸鋏 花鋏 替えバネ 替え刃 シェアする マイページ 最近見た商品