八ツ矢工業 八ツ矢工業の 農具 八ツ矢工業の 土農具 八ツ矢工業の クマデ/根かき 八ッ矢くまで 爪数12本 八ッ矢くまで 注文コード 28696214 場所や作業に応じて広げたりせばめたりできる爪スライド型のスチールくまで。 線径5mmの特殊頑強タイプ。 用途庭の掃除に。 種別極太線 材質線/5Φ鉄線、柄/木 幅(mm)広げて/530、せばめて/210 全長(mm)最長/1530、最短/1210 質量(g)約1500 爪数12本 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 55518 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28696214 55518 オープン ¥5,298 ¥5,298 ¥5,828 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 共柄カラースコップレッド 高儀 税込¥219 ¥199 バスケットへ 手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス Halder 税込¥31,790 ¥28,900 バスケットへ PC柄スコップグリーン 高儀 税込¥307 ¥279 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 回転ふるい機用 6mm目ふるい網 みのる産業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 空柄 相田合同工場 税込¥2,198 ¥1,998 SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 2段伸縮ガーデンクリーナー MROCAT 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ SENNARI長爪草刈レーキ 高儀 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具クマデ/根かき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品