キンボシ キンボシの 農具 キンボシの 鎌 キンボシの 薄鎌 特撰薄鎌角型 尻柄付 特撰薄鎌角型 尻柄付 注文コード 28696650 注文コード 28696650 注文コード 28696650 注文コード 28696650 注文コード 28696650 注文コード 28696650 注文コード 28696650 握りやすく滑りにくい尻付柄。 用途刃砥ぎができるやわらかい草刈り用。 全長(mm)約340 刃渡り(mm)150 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #100500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28696650 #100500 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 小鎌全鋼 高儀 税込¥373 ¥339 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 立鎌 鋼付 楕円柄 高儀 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 千代高龍鋼付小鎌 高儀 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 三日月鎌全鋼 高儀 税込¥461 ¥419 バスケットへ ステンレス立鎌 鋼付 高儀 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ 除草鎌全鋼 高儀 税込¥340 ¥309 バスケットへ 金星鎌 厳撰 角 キンボシ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 鎌 アークランドサカモト 税込¥1,868~ ¥1,698~ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 鎌 アークランドサカモト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 鋸鎌全鋼 高儀 税込¥362 ¥329 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鎌薄鎌 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鎌」にはこんなカテゴリがあります 鋸鎌 小鎌 薄鎌 中厚鎌 厚鎌 刈払鎌 造林鎌 収穫用鎌 地域鎌 柄・鞘・口金 鎌砥石 クリーナー・手入れ用品 シェアする マイページ 最近見た商品