ハッピーバーディーモアーDX
常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構。
刃調整不要のエコノミータイプ。
ワンタッチで刈高さの調節が可能。受け刃とリール式回転刃のすり合わせにより芝生を刈りとり、前キャッチャーで収草する手動式芝刈機。
面倒な刃調整が不要で、鋭い切れ味が持続します。
刈り口がハサミで切ったように美しく、低刈りも簡単。刈り幅20cmで、刈り高さは 1、1.5、2、2.5cmの4段階にワンタッチで調整可能。
刈り込み能力は1時間あたり120平方メートル。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×370×800(使用時)
刈り幅(mm)200
刈込み高さ(mm)10、15、20.、25(ワンタッチ4段階調節)
刈込み能力(m2/H)120
刈込み方式リール式・5枚刃
内容量1台