浅香工業
ワンタッチスリムノズル ブルー
ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。
通水・止水がワンタッチで出来る。
スリム形状で持ちやすい。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
樹脂・ステンレス
寸法(mm)
245×140×60
質量(g)
200
パターン
5種類
シャワー種類
キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697289
194219
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください