浅香工業
PCフロントレバーノズルアルファ
片手で水形切替が出来る。
操作性に優れた前レバー。
手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
樹脂・ステンレス
寸法(mm)
245×140×60
質量(g)
250
パターン
3種類
シャワー種類
シャワー/ジェット/コウカク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697298
194226
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください